Motion
305-5PVFROR-2X/3X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
305-5PVFROR-2X/3X

Chaleco antirrotura sólido con tratamiento ANSI Tipo R Clase 2 FR
Artículo MI #06147992
No. Fabricante 305-5PVFROR-2X/3X
Precio39.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
305-5PVFROR-2X/3X

Chaleco antirrotura sólido con tratamiento ANSI Tipo R Clase 2 FR
Artículo MI #06147992
No. Fabricante 305-5PVFROR-2X/3X
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
Precio39.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    2XL/3

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para usar en condiciones de trabajo que requieren ropa de seguridad de alta visibilidad que se use con cualidades mínimas de retardante de llama.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314096907
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314096907

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO 305-5PVFROR-2X/3XL O FR BREAKAWAY
  • Material sólido tratado con poliéster para evitar la llama posterior
  • Tratamiento autoextinguible válido para hasta 25 lavados
  • Breakaway proporciona seguridad adicional en torno a peligros extremos de tráfico, maquinaria o equipos móviles
  • Cinta reflectante plateada FR 2"
  • Cierre de velcro
  • No diseñado para su uso en aplicaciones de flash ARC o flash fire
  • Probado según ASTM D6413