Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura3.20 x 22.80 pulg.
- Altura baja3.20 pulg.
- Altura elevada22.80 pulg.
- Accidente cerebrovascular19.6 pulg.
- Vataje70 W
- Peso66.00 lb
Detalles
- AccionamientoTornillo de bola
- Descripción Palabra clavePerfil bajo y delgado
- Tiempo de elevación12 s
- Tipo de elevaciónPerfil bajo y delgado
- Página de producto del fabricante
- Fase motora1 fase
- Dimensiones de la plataforma An x L9.8 x 27.6 pulg.
- Tensión de alimentación115 V CA
- Capacidad de peso220 lb
Descripción general
- Es posible colocar directamente un carro empujado a mano o un carro plano actualmente en uso sobre el elevador
- Elimina la necesidad de acumular artículos repetidamente para lograr la eficiencia del trabajo
- Esta unidad autónoma de plataforma ultrabaja tiene un cable de interruptor de pie de 78.7” de longitud y un cable de alimentación de 118.1” (tipo E)
- Cuando la mesa se eleva desde la posición más baja a la posición más alta, la mesa se desplaza hasta 1.1” en la dirección longitudinal