Motion
HLH-400-85L
Carro elevador de tijera hidráulico manual - Perfil bajo, capacidad de 882 lb, rango de altura de 3.40 a 31.00 in, plataforma de 23.6 x 35.4 in
Artículo MI #06154325
No. Fabricante HLH-400-85L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de tijera hidráulico manual - Perfil bajo, capacidad de 882 lb, rango de altura de 3.40 a 31.00 in, plataforma de 23.6 x 35.4 in
Artículo MI #06154325
No. Fabricante HLH-400-85L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    Delantero - (2) 3 en uretano Ruedas Ridgid: trasero - (2) 5.9 en goma Ruedas giratorias con frenos
  • Rango de altura
    3.40 a 31.00 pulg. de rango de altura
  • Altura baja
    3.40 pulg.
  • Longitud total
    50.7 pulg.
  • Altura elevada
    31.00 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    27.6 pulg.
  • Peso
    208.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Descripción Palabra clave
    Perfil bajo
  • Tipo de elevación
    Carro elevador de tijera hidráulico manual
  • Carreras de elevación
    70
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    23.6 x 35.4 pulg.
  • Capacidad de peso
    882 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE TRABAJO HLH-400-85L CON ELEVADOR DE TIJERA
  • Este carro tiene un cilindro hidráulico accionado por un pedal, para un fácil ajuste de la altura
  • El carro viene con un dispositivo de prevención de sobrecarga; no se elevará cuando se sobrecargue