Motion
HLH-A60
Carro elevador de tijera hidráulico manual - Aluminio ultraportátil, capacidad de 132 lb, rango de altura de 8.70 a 28.30 in, plataforma de 15.7 x 28.3 in
Artículo MI #06154327
No. Fabricante HLH-A60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de tijera hidráulico manual - Aluminio ultraportátil, capacidad de 132 lb, rango de altura de 8.70 a 28.30 in, plataforma de 15.7 x 28.3 in
Artículo MI #06154327
No. Fabricante HLH-A60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    3.9 pulg.
  • Rango de altura
    8.70 a 28.30 pulg. de rango de altura
  • Altura baja
    8.70 pulg.
  • Longitud total
    37.8 pulg.
  • Altura elevada
    28.30 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    19.7 pulg.
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material de las ruedas
    Goma
  • Descripción Palabra clave
    Aluminio ultraportátil
  • Tipo de elevación
    Carro elevador de tijera hidráulico manual
  • Carreras de elevación
    7
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    15.7 x 28.3 pulg.
  • Capacidad de peso
    132 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE TRABAJO HLH-A60 CON ELEVADOR DE TIJERA
  • Este carro se ha hecho más ligero utilizando aluminio como material del producto. Es ideal para levantar/bajar y transportar objetos pesados sobre la marcha
  • También está equipado con un asa para facilitar su transporte
  • Este carro tiene un cilindro hidráulico accionado por un pedal, para un fácil ajuste de la altura
  • El carro se puede mover libremente y se puede elevar de una posición baja a una posición alta según el entorno de trabajo
  • Las ruedas vienen de serie con frenos
  • Este carro viene con un dispositivo de prevención de sobrecarga; no se elevará cuando esté sobrecargado