Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquillo3020
- Diámetro del rodillo de cadena12.07 mm
- Ancho del rodillo de cadena11.68 mm
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Número de cadena y paso12B / 3/4 pulg.
- Tipo de concentradorB
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes76
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO80067501383