Motion
Conducto ártico U Springflex® 8 pulg.

FLEXAUST INC
Springflex® Arctic Duct U 8 in

Manguera de Conducto - 8.000 pulg. D.I., Dos capas de tela de poliéster con revestimiento de neopreno amarillo de una sola capa que protegen una barrera de aislamiento reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste de poliéster con revestimiento de PVC externo negro, Material de Poliéster, 3.50 psi
Artículo MI #06160601
No. Fabricante Springflex® Arctic Duct U 8 in
Precio71.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Springflex® Arctic Duct U 8 in

Manguera de Conducto - 8.000 pulg. D.I., Dos capas de tela de poliéster con revestimiento de neopreno amarillo de una sola capa que protegen una barrera de aislamiento reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste de poliéster con revestimiento de PVC externo negro, Material de Poliéster, 3.50 psi
Artículo MI #06160601
No. Fabricante Springflex® Arctic Duct U 8 in
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
Precio71.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    5.000 pulg.
  • Diámetro interior
    8.000 pulg.
  • Peso
    0.89 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    HVAC de tienda de eventos, retardante de llamas, HVAC, calefacción/refrigeración termoaislada
  • Recubrimiento
    Neopreno
  • Color
    Amarillo con banda de desgaste negra
  • Relación de compresión
    5:1
  • Construcción
    Dos capas de tela de poliéster con revestimiento de neopreno amarillo de una sola capa que protegen una barrera de aislamiento reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste de poliéster con revestimiento de PVC externo negro
  • Material de la manguera
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    6.10 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Tira de desgaste de poliéster con revestimiento de PVC externo y helicoidal de alambre de acero elástico
  • Serie
    Conducto ártico U Springflex®
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 250 °F
  • Sustancia transportada
    Aire
  • Presión de trabajo
    3.50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CONDUCTO ACRÍLICO DE 8" X 24" U DOS CAPAS INDIVIDUALES
  • Aislamiento; aislamiento de fibra de vidrio de 1 pulgada (R-Value=4)
  • Ideal para aplicaciones de manipulación de aire
  • Alta resistencia a la tracción
  • La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
  • La compresibilidad permite un almacenamiento cómodo
  • Fabricado con materiales retardantes de llama
  • Con puños cosidos en cada extremo
  • Hecho a pedido
  • Precio por pie

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron