Motion
K61304
Grasa Zep - Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color rojo, Sí, Sí, -10°F - 550 °F
Artículo MI #06160688
No. Fabricante K61304
Precio10.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa Zep - Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color rojo, Sí, Sí, -10°F - 550 °F
Artículo MI #06160688
No. Fabricante K61304

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    1.963 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    9.31 pulg.
  • Longitud total
    2.2 pulg.
  • Ancho general
    2.2 pulg.
  • Vida útil
    10 años

Detalles

  • Aplicación
    Consulte la etiqueta para ver la aplicación
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Rojo
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    550 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Sólido (Gel)
  • Código de armonización
    2710.19.3500
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858761309
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    550 °F
  • Olor
    Aceitoso
  • Cantidad del paquete
    48 por caja
  • Aroma
    Petróleo
  • Sin disolventes
    No
  • Rango de temperatura
    -10°F - 550 °F
  • UPC_NO
    690858761309
  • Resistencia al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
K61304 ROJO-E-LUBR 48-14 OZ
  • No se desprende, lo que puede causar pérdida de producto y eficacia; Excelente capacidad de carga; Protección superior; Inhibidores especiales de óxido y corrosión; Resistentes al agua, ácidos, sal, clima, polvo, suciedad y oxidación