Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tamaño hexagonal41.402 mm / 1.63 pulg.
- Peso1.05 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11-11-1/2
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21-11-1/2
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .