Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal19.05 mm / 0.75 pulg.
- Longitud30.734 mm / 1.21 pulg.
- Peso0.086 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/8-27
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .