Motion
G12S2NC
Respiradero desecante Guardian™Altura: 16.0000 pulg., Diámetro: 5.1250 pulg.
Artículo MI #06168468
No. Fabricante G12S2NC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Respiradero desecante Guardian™Altura: 16.0000 pulg., Diámetro: 5.1250 pulg.
Artículo MI #06168468
No. Fabricante G12S2NC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    2.0000 pulg.
  • Diámetro
    5.1250 pulg.
  • Altura
    16.0000 pulg.

Detalles

  • Flujo de aire máximo
    25 cfm
  • Medio
    Gel de sílice
  • Tipo
    Respiradero desecante

Descripción general

Descripción del fabricante
G12SC2NC RESPIRADOR
  • El primer respirador jamás construido con Tritan, un material patentado que es la carcasa combinada más resistente a los químicos, la temperatura y los impactos del mercado
  • La válvula de retención de aislamiento aísla el adsorbente del aire de escape para alargar la vida útil del desecante y, al mismo tiempo, protegerlo de los fluidos volátiles y salpicaduras
  • Los cartuchos se pueden apilar para prolongar aún más la vida útil de los respiraderos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo