Motion
72-5M15-6A5
Polea de correa de distribución - 72 diente, 0.3750 pulg. diámetro de orificio, 4.4665 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #06169505
No. Fabricante 72-5M15-6A5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 72 diente, 0.3750 pulg. diámetro de orificio, 4.4665 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #06169505
No. Fabricante 72-5M15-6A5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Para ancho de banda
    15 mm
  • Diámetro exterior
    4.4665 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057722033
  • Número de Dientes  
    72
  • UPC_NO
    00195057722033

Descripción general

Descripción del fabricante
ALUMINIO BORE DE 72-5M15-6A5 3/8''

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"