Motion
265 60/1 A WR 143TC  1.438

HUB CITY INC
265 60/1 A WR 143TC 1.438

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 143TC
Artículo MI #06178505
No. Fabricante 265 60/1 A WR 143TC 1.438
Precio2,685.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
265 60/1 A WR 143TC 1.438

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 143TC
Artículo MI #06178505
No. Fabricante 265 60/1 A WR 143TC 1.438

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,685.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    265
  • RPM máximas de salida
    29.2 rpm
  • Par de salida máximo
    1493 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    10 pulg.
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=60/1|ESTILO=A|FS=143TC|OD=5
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-07380
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798962771
  • Potencia de entrada máxima
    1.030 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    260PCX
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798962771

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-07380 60:1GEAR MODELO DE CAJA 265 143TC
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo