Motion
SUCF205-16CC

NTN
SUCF205-16CC

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 1 pulg., brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #06178609
No. Fabricante SUCF205-16CC
Precio392.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCF205-16CC

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 1 pulg., brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #06178609
No. Fabricante SUCF205-16CC
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
Precio392.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    70 mm
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    95 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    3413529550623
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    3413529550623

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCF205-16CC 4 BRIDA DE PERNO, INOXIDABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"