Motion
SUCF205C0

NTN
SUCF205C0

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 25 mm, Brida 4-Bolt, Material de la carcasa de acero inoxidable, Sello de hélice
Artículo MI #06178610
No. Fabricante SUCF205C0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCF205C0

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 25 mm, Brida 4-Bolt, Material de la carcasa de acero inoxidable, Sello de hélice
Artículo MI #06178610
No. Fabricante SUCF205C0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253025849
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253025849

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCF205C0 4-BOLT BRIDA INOXIDABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"