Motion
SUCFL205CC

NTN
SUCFL205CC

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Bore de 25 mm, brida 2-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable, sello de hélice
Artículo MI #06178659
No. Fabricante SUCFL205CC
Precio294.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFL205CC

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Bore de 25 mm, brida 2-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable, sello de hélice
Artículo MI #06178659
No. Fabricante SUCFL205CC
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
Precio294.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253023371
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253023371

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFL205CC BRIDA 2-BOLT INOXIDABLE