Motion
UCP241-211D1

NTN
UCP241-211D1

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, orificio de 2-11/16 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06178711
No. Fabricante UCP241-211D1
Precio621.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP241-211D1

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, orificio de 2-11/16 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06178711
No. Fabricante UCP241-211D1
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
Precio621.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.1000 pulg.
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    3413529548576

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP207C0 BLOQUE DE ALMOHADA, INOXIDABLE
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
Los clientes también compraron