Motion
7001-06-14-SS
7001-06-14-SS ACCESORIO DE TUBERÍA
Artículo MI #06181567
No. Fabricante 7001-06-14-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7001-06-14-SS ACCESORIO DE TUBERÍA
Artículo MI #06181567
No. Fabricante 7001-06-14-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 14 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 14 mm
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    34.1
  • Profundidad de la rosca
    7.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18 UNF, M14X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18 UNF, M14X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7001

Descripción general

Descripción del fabricante
7001-06-14-SS ACCESORIO DE TUBERÍA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"