Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso44.09 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica18700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT303517C3 cuenta con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 44.09 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria compacta de alta resistencia, sistemas de transmisión de potencia y componentes de transmisión automotriz.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT303517C3
- RPM Máx.17000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática31100 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación