Motion
340
340 - 5-Frame Bomba de émbolo - 4 gpm, 1800 psi, 1725 rpm, accionamiento directo, latón
Artículo MI #06187903
No. Fabricante 340
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
340 - 5-Frame Bomba de émbolo - 4 gpm, 1800 psi, 1725 rpm, accionamiento directo, latón
Artículo MI #06187903
No. Fabricante 340
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio
    0.787 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada
    (2) - 1/2 pulg. NPTF
  • Tamaños de los puertos de salida
    (2) - 3/8 pulg. NPTF
  • Accidente cerebrovascular
    0.394 pulg.

Details

  • Caballos de fuerza
    4-9/10 CV
  • Presión máxima
    1800 psi
  • Caudal máximo
    4 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo medio (Buna-N)
  • Material del cuerpo de la bomba
    Latón
  • RPM de la bomba
    1725 rpm
  • Sello
    Mezcla de Buna-N
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Émbolo 5-Frame
  • Materiales húmedos
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
340 BOMBA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron