Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.772 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada(2) - 2-1/2 pulg. NPTF
- Tamaños de los puertos de salida(2) - 1-1/4 pulg. NPTF
- Accidente cerebrovascular2.579 pulg.
Detalles
- Caballos de fuerza65-8/10 CV
- Presión máxima2000 psi
- Caudal máximo48 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo medio (Buna-N)
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable 316
- RPM de la bomba615 rpm
- SelloMezcla de Buna-N
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoÉmbolo 68-Frame
- Materiales húmedosAcero inoxidable 316