Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2.165 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada(2) - 2 pulg. NPTF
- Tamaños de los puertos de salida(2) - 1-1/4 pulg. NPTF
- Accidente cerebrovascular2.579 pulg.
Detalles
- Caballos de fuerza49-3/10 CV
- Presión máxima1200 psi
- Caudal máximo60 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo medio (Buna-N)
- Material del cuerpo de la bombaNíquel, aluminio, bronce/enchapado
- RPM de la bomba520 rpm
- SelloMezcla de Buna-N
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoÉmbolo 60-Frame
- Materiales húmedosLatón