Motion
3CL3-CDQ
3CL3-CDQ Bomba de cavidad progresiva con eje desnudo con estátor rígido - Puertos NPT de 10 gpm, 225 psi, 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg.
Artículo MI #06189261
No. Fabricante 3CL3-CDQ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3CL3-CDQ Bomba de cavidad progresiva con eje desnudo con estátor rígido - Puertos NPT de 10 gpm, 225 psi, 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg.
Artículo MI #06189261
No. Fabricante 3CL3-CDQ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1-1/4 pulg.

Detalles

  • Unidad/Opción
    Reductor/motor de engranajes
  • Presión máxima
    225 psi
  • Caudal máximo
    10 gpm
  • Opciones de fase del motor
    Fase 3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Opciones de sello mecánico y empaquetado
  • Material del estátor
    Nitrilo de buna
  • Tipo de estátor
    Estator rígido
  • Diseño de tipo
    Eje desnudo
  • Materiales húmedos
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
3CL3-CDQ BOMBA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"