Motion
23148CAG3MKC3W507-TL

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAG3MKC3W507-TL

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06193457
No. Fabricante 23148CAG3MKC3W507-TL
Precio11,016.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAG3MKC3W507-TL

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06193457
No. Fabricante 23148CAG3MKC3W507-TL
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
Precio11,016.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    128 mm
  • Peso
    62 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 231, Tl: acero resistente y de larga duración
  • Capacidad de carga dinámica
    1790000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176825583
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    670 rpm
  • Velocidad máxima
    850 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    3100000 N
  • UPC_NO
    029176825583

Descripción general

Descripción del fabricante
23148CAG3MKC3W507-TL RODILLO SPHRCL BRG
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
Los clientes también compraron