Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante210, 3200, 3800, 4200
- Tamaño de la estructura NEMA56C
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío9 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9 pulg.
- Peso10.00
Detalles
- Tipo de accesorioReductor de engranajes de gusano
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKIT 210 , BRIDA DEL MOTOR 56C (PCX)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798998558
- MaterialHierro fundido
- Tipo de piezaKit de brida
- Manual de instalación de Url
Descripción general
Descripción del fabricante
0229-03230 BRIDA EN C MONTADA EN ROJO