Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma307
- Dimensiones de la carcasa(L)6.88 x (H)21.31 x (W)15.43
- Altura de la carcasa21.31 pulg.
- Longitud de la carcasa6.88 pulg.
- Ancho de la carcasa15.43 pulg.
- Tamaño de entrada2.1875 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante307
- RPM máximas de salida130 rpm
- Tamaño máximo de salida3.4375 pulg.
- Par de salida máximo38583 pulg-lbs
- Relación nominal15:1
- Peso285 lb
Detalles
- Relación real15:1
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePT26307S 15/1
- Número de Upc del fabricante662798571744
- Potencia de entrada máxima82.9 hp a 1950 rpm
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SeriePowerTorque®
- UPC_NO662798571744
Descripción general
- Diseñado para las aplicaciones más exigentes del sector
- Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia, en lugar de material de hierro fundido
- Los engranajes de alta eficiencia se fabrican con acero 8620 , carcasa carburizada, endurecida a RC62 y rectificado de precisión, AGMA Clase 11, en lugar de coronado y afeitado