Especificaciones
Dimensiones
- VueltaMenos de 0.008 pulgadas
- Fuerza de retención180 lb
- Longitud total2.77 pulg.
- Ancho general2.00 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Tamaño de la varilla0.625 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRequisitos de la barra: HRC60 o cromado duro, mínimo de 20 micras, tolerancia de h8 , rugosidad, vida útil del actuador de 1.6 micras - Restricciones de más de 1,000,000 ciclos de retención estáticos - No apto para uso en aplicaciones de parada dinámica cíclica, rotación de la barra no permitida cuando está bloqueada, consulte a Nexen para su uso en aplicaciones de lavado o húmedas. Se puede utilizar para paros de emergencia dinámicos poco frecuentes. En esta unidad se pueden apilar múltiples bloqueos de varillas de montaje de cilindro para fuerzas de retención más altas.
- Volumen de la cámara de aire0.300 pulg.3
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado30 ms
- FinalizarAluminio cepillado
- Para usar con la serieEmbragues neumáticos y frenos
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284336611
- Presión máxima120 psi
- Presión mínima de liberación60 psi
- Estilo de montajeVarillas de guía independientes
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Categoría de piezasControles, sensores y paneles
- Calificaciones'IP67, CE y RoHS'
- SerieRLSSB 150-063-S-N
- Rango de temperaturaDe 33 a 150 °F Continuo, hasta 212 °F Intermitente
- UPC_NO662284336611
Descripción general
Descripción del fabricante
966220 INGEN. MUELLE BLOQUEO DE LA VARILLA
- Engranado por resorte, holgura muy baja, clasificado para IP67 , sin desplazamiento de varilla al engranar, compacto
- Incluye pernos de montaje de cilindro con tuerca de manguito, se requiere varilla de cilindro más larga
- Sensor de modo de bloqueo opcional para retroalimentación del sistema de control
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver folleto
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver folleto