Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.875 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.7750 pulg.
- Anchura del cabezal1.015 pulg.
- Altura total5.5130 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1.2500-12
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso2.717 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400394868
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carrera17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
- Capacidad de carga estática radial80300 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieHeim®
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO637400394868
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver folleto
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver folleto