Motion
FD1113

GRACO INC
FD1113

Bomba con abrazaderas metálicas Saniforce℮ 1040 - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de acero inoxidable, brida sanitaria de 1-1/2 pulg., flujo máx. de 41.0 gpm
Artículo MI #06199387
No. Fabricante FD1113
Precio8,707.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
FD1113

Bomba con abrazaderas metálicas Saniforce℮ 1040 - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de acero inoxidable, brida sanitaria de 1-1/2 pulg., flujo máx. de 41.0 gpm
Artículo MI #06199387
No. Fabricante FD1113
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
Su precio$8,707.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Acero inoxidable
  • Certificación
    ATEX, CE, FDA
  • Comprobar el material del asiento
    Acero inoxidable
  • Descripción Palabra clave
    Brida sanitaria de 1-1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    Sobremoldeado de PTFE / EPDM
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Brida sanitaria (Tri-Clamp)
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    1/8 en diám.
  • Caudal máximo
    41 gpm
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Elevador de aspiración
    Seco - 16.00 pies, húmedo - 29.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Pinza metálica
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable 316 , PTFE, acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
FD1113 SANIFORCE 1.5" PT/PT/OVERM PT