Motion
NUTR3072A

SKF
NUTR3072A

Rodillo de soporte coronado - Acero, Diámetro del rodillo de 72 mm, Orificio de 30 mm, Ancho del rodillo de 28 mm, Ancho total de 29 mm, Sellado
Artículo MI #06200627
No. Fabricante NUTR3072A
Precio366.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUTR3072A

Rodillo de soporte coronado - Acero, Diámetro del rodillo de 72 mm, Orificio de 30 mm, Ancho del rodillo de 28 mm, Ancho total de 29 mm, Sellado
Artículo MI #06200627
No. Fabricante NUTR3072A
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
Precio366.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Rodillo Diámetro  
    72 mm
  • Rodillo Ancho  
    28 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571092577
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    48.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    61 kN
  • Material del rodillo
    Acero
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NUTR
  • UPC_NO
    7316571092577

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA NUTR3072A