Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable20 pies
- Diámetro exterior del cordón0.57 pulg.
- Tamaño del cable14/4
- Máx. pies de cabeza100 pies
Detalles
- Alta hospitalaria2 en FNPT
- Orientación de descargaVertical
- Frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa7.8/7.0
- Caballos de fuerza1-1/2 CV
- Material del impulsorPolipropileno con inserto de acero inoxidable
- Amperios del rotor bloqueados29.2/18.7
- RPM Máx.3450 rpm
- Sólidos máx.3/4 pulg. de diámetro
- Caudal máximo85 gpm
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloMecánica simple, carbono/cerámica/buna-N
- Material del ejeAcero inoxidable 416
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoEfluente sumergible
- Voltaje208–230 V