Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor compatible35 lb
- Tamaño del contenedor incluido5 galones (EE. UU.)
- Conexión de rosca de salida3/8 NPTF (hembra) pulg.
Detalles
- Caudal0.33 oz/carrera
- IncluyeContenedor
- Tipo de lubricaciónAceite
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de bombaBomba de mano de cubo
- TipoAceite
- UPC_NO098468200636