Motion
37935
Ausencia del chorro
Artículo MI #06215316
No. Fabricante 37935
Precio149.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ausencia del chorro
Artículo MI #06215316
No. Fabricante 37935
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
Precio149.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1 x 5 galones (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    15 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Peso
    47.3 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Rompe y dispersa la grasa, la suciedad y la suciedad difíciles
  • Instrucciones de aplicación
    Concentrado: consulte la etiqueta para ver la aplicación
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador de vapor líquido
  • Color
    Rojo
  • Composición
    EDTA, metasilicato de sodio, surfactantes
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    No parpadea
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Líquido fino a base de agua
  • Código de armonización
    3402.20.5100
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858037947
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el metanol, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos
  • Aroma
    Leve
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    suelos de hormigón, cabinas de camiones y remolques, maquinaria pesada, motores
  • UPC_NO
    690858037947

Descripción general

Descripción del fabricante
37935 ZEP AUSENTE DE EXPLOSIÓN 5GL
  • Contiene una concentración inusualmente alta de agentes humectantes; constructores alcalinos y agentes ablandadores de agua; Altamente quelatado para reducir o evitar la incrustación de las bobinas; Se puede utilizar en plantas de procesamiento de alimentos; No desprende olores desagradables ni vapores irritantes