Especificaciones
Dimensiones
- Rosca del orificio central Tamaño5/8-11 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- GradoGrano grueso
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66261096436
Descripción general
- El grano abrasivo de alúmina cerámica de última generación dura entre un 50 % y un 200 % más que cualquier otro disco de colgajo en acero inoxidable, cobalto, cromo, Inconel, titanio y otros materiales difíciles de afilar
- Las solapas de poliéster de peso Y con un rectificado de gran tamaño ayudan a mejorar significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia a los deshilachados, a la vez que proporcionan una tasa de corte fría y notablemente rápida
- Placa de respaldo de fibra de vidrio ligera, duradera y de alta resistencia en el modelo HD 27 que absorbe la vibración para mayor comodidad del operador
- Los discos de colgajo tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para el mezclado y acabado suave
- Grano 80 mediano para mezcla y limpieza ligeras
- Los discos de alta densidad, con solapas gigantes, son la elección cuando se trabaja en superficies irregulares o curvas, así como en mezclas de grano más fino