Motion
66623318972

NORTON ABRASIVES
66623318972

Discos de cambio rápido de metal - 1-1/2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, grano P36 , color verde
Artículo MI #06215515
No. Fabricante 66623318972
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623318972

Discos de cambio rápido de metal - 1-1/2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, grano P36 , color verde
Artículo MI #06215515
No. Fabricante 66623318972
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Color
    Verde
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    P36
  • RPM Máx.
    30000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
66623318972 1-1/2" 36 GRIT A/O NORTON
  • Mezcla de óxido de aluminio y abrasivo de primera calidad para un corte agresivo y una vida útil más larga que los discos de óxido de aluminio de la competencia
  • Respaldo duradero de poliéster de 2 capas y peso en Y y recubrimiento especial de grano para una vida útil más larga y una tasa de corte más rápida en aplicaciones moderadamente exigentes
  • Ideal para aplicaciones que requieren una opción económica
  • Grano grueso para la eliminación de material, la mezcla de soldaduras y el desbarbado de acero inoxidable y otros aceros, y metales blandos como el aluminio
  • Se recomienda el grano 24 y 36 para la eliminación de material pesado
  • Sistema de fijación de metal de encendido/apagado tipo TS/II fit

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo