Motion
66623335426

NORTON ABRASIVES
66623335426

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 2 in de diámetro de disco, material abrasivo agregado de óxido de aluminio, color granate
Artículo MI #06215594
No. Fabricante 66623335426
Precio2.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623335426

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 2 in de diámetro de disco, material abrasivo agregado de óxido de aluminio, color granate
Artículo MI #06215594
No. Fabricante 66623335426

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Agregado de óxido de aluminio
  • Color
    Granate
  • Grado
    Grano medio
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66623335426

Descripción general

Descripción del fabricante
AGITE EN VÓRTEX MEDIANO DE 66623335426 2" A/O VÓRTEX
  • Disco no tejido de grano medio para una mezcla superficial moderada en una variedad de metales y formas superficiales
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • El grano de óxido de aluminio aglomerado Vortex patentado produce la acción de corte y acabado más consistente que combina el poder de corte de una arena más gruesa con el acabado de arenas más finas
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Sistema de fijación de plástico enrollable y enrollable Ty TS/II fit
  • Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"