Especificaciones
Dimensions
- Disc Diameter2 in
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorVerde
- GradoGrano fino
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO66623340074
Descripción general
Descripción del fabricante
PREPARACIÓN RÁPIDA DE A/A FINA DE 66623340074 2"
- Un disco no tejido de grano fino para la mezcla final de superficies en una variedad de metales y formas de superficie
- Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
- El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
- La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
- Sistema de fijación de plástico enrollable y enrollable Ty TS/II fit
- Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela