Motion
66623341106

NORTON ABRASIVES
66623341106

Disco de solapa - Tipo 29, 4-1/2 pulg. Diámetro de disco, grano P80 , 13300 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215673
No. Fabricante 66623341106
Precio13.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623341106

Disco de solapa - Tipo 29, 4-1/2 pulg. Diámetro de disco, grano P80 , 13300 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215673
No. Fabricante 66623341106
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
Su precio$13.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Para usar con
    Amoladora en ángulo recto
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    P80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    BlueFire R860
  • UPC_NO
    66623341106

Descripción general

Descripción del fabricante
66623341106 4-1/2 X 5/8-11 80 R884P
  • La alúmina de circonio de alto rendimiento más abrasivo proporciona un corte agresivo y una larga vida útil con hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
  • Las solapas de poliéster con capa semiabierta proporcionan una mayor durabilidad y retardan la carga en aluminio
  • Placa de respaldo de fibra de vidrio ligera, duradera y de alta resistencia en el Tipo 29 que absorbe la vibración para mayor comodidad del operador
  • Disponible con tuerca 5/8-11 para un menor tiempo de inactividad para cambios de disco
  • Grano 60-80 para eliminar el óxido y mezclar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron