Motion
66623390023

NORTON ABRASIVES
66623390023

Neon File Belt - P60 Grit, Aluminum Oxide Blend Material, Polyester Backing Material, 18 in Belt Length, 3/4 in Belt Width, 50 Per Pack
Artículo MI #06215749
No. Fabricante 66623390023
Precio2.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623390023

Neon File Belt - P60 Grit, Aluminum Oxide Blend Material, Polyester Backing Material, 18 in Belt Length, 3/4 in Belt Width, 50 Per Pack
Artículo MI #06215749
No. Fabricante 66623390023
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
Precio2.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Mezcla de óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Número de grano
    P60
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66623390023

Descripción general

Descripción del fabricante
66623390023 3/4 X 18 P60 R766 NEÓN ARCHIVO
  • La mezcla abrasiva de óxido de aluminio es ideal cuando el criterio de compra principal es una correa de uso general de buen rendimiento y precio económico
  • El sistema de unión de resina proporciona una mejor retención del borde y un 30 % más de mejora en la vida frente a los competidores clave
  • El soporte de poliéster impermeable de peso Y soporta aplicaciones de demanda ligera a moderada y proporciona una vida útil prolongada en aplicaciones de rectificado en seco
  • Buena opción para materiales difíciles de afilar como aluminio, latón, bronce, acero inoxidable, acero al carbono y titanio
  • grano 24-80 para aplicaciones de desbaste a intermedias

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"