Motion
MFCR-52
Rodillo de oruga con brida - 52 mm de diámetro del rodillo, 34 mm de ancho del rodillo, 66 mm de diámetro de la brida, 10.8 mm de grosor de la brida, uno con brida, abierto
Artículo MI #06220419
No. Fabricante MFCR-52
Precio143.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de oruga con brida - 52 mm de diámetro del rodillo, 34 mm de ancho del rodillo, 66 mm de diámetro de la brida, 10.8 mm de grosor de la brida, uno con brida, abierto
Artículo MI #06220419
No. Fabricante MFCR-52

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio143.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    66 mm
  • Brida Grosor  
    10.8 mm
  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Tamaño de rosca macho
    M20x1.5
  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    34 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Longitud de la rosca
    21 mm
  • Rosca Tamaño  
    M20x1.5
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    10600 N
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    MFCR-52
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041211605
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    MFCR-52
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    MFCR
  • Capacidad de carga estática
    7200 N
  • Tipo de pasador
    Perno métrico del rodillo de oruga
  • UPC_NO
    651041211605

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCR-52 RODILLO DE ORUGA MÉTRICO CON COJINETE DE BOLAS
  • Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® Metric están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like