Motion
VG-P330CRM-B-20

SYSTEM PLAST
VG-P330CRM-B-20

Tiras antidesgaste - Polietileno
Artículo MI #06220499
No. Fabricante VG-P330CRM-B-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-P330CRM-B-20

Tiras antidesgaste - Polietileno
Artículo MI #06220499
No. Fabricante VG-P330CRM-B-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.5100 pulg.
  • Longitud total
    20 pies
  • Ancho general
    1.6900 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Color
    Negro
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-P330CRM-B-20
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405590106
  • Material
    UHMW-PE
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Tipo de raíl
    Cubierta de raíl
  • UPC_NO
    787405590106
  • Tipo de producto de desgaste
    Tapa de la barra

Descripción general

Descripción del fabricante
19073 TIRA DE DESGASTE DE LA GUÍA DE CADENA 6M
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.