Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0200 pulg.
- Diámetro del cepillo1.0000 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro de llenado0.0200 pulg.
- Longitud total2-13/16 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Longitud de recorte1.0000 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- UPC_NO622424305006
Descripción general
- En muchas aplicaciones, se requieren velocidades más altas (hasta 25,000 rpm) para una acción de cepillado eficaz, y son perfectas para el trabajo
- Fabricadas con el mejor alambre (ofrecido en acero inoxidable y alto contenido en carbono), estas resistentes herramientas de cepillado están diseñadas para ofrecer un uso eficiente para una amplia variedad de aplicaciones de limpieza y mantenimiento difíciles
- Aplicaciones: limpieza de manchas o refrentado, eliminación o escoria, óxido o escamas, limpieza de ID de tubería, desbarbado o eliminación de relámpagos, limpieza de troqueles, moldes y herramientas, limpieza de tuberías
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver folleto
Centro de datos OsbornLas juntas y arandelas de cepillo de alto rendimiento Osborn Sealeze están diseñadas para sellar huecos en centros de datos, reduciendo la infiltración de aire hasta en un 98 % al tiempo que separa el aire caliente y frío para reducir los costes energéticos. Los diseños duraderos y personalizables se instalan fácilmente y admiten la eficiencia del sistema a largo plazo.
Ver folleto
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver folleto