Motion
26A15R56 REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
26A15R56 TIGEAR-2 REDUCER

26A15R56 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #06222194
No. Fabricante 26A15R56 TIGEAR-2 REDUCER
Precio2,366.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26A15R56 TIGEAR-2 REDUCER

26A15R56 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #06222194
No. Fabricante 26A15R56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Su precio$2,366.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    19 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.67 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    TCR110 194.6:1 CONJUNTO REDUCTOR - en
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.16 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782475901333
  • Potencia de entrada máxima
    39.600 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4.15 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1708 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475901333

Descripción general

Descripción del fabricante
26A15R56 REDUCTOR