Motion
UCP-2MFG1

NTN
UCP-2MFG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2 in, material de hierro fundido
Artículo MI #06225296
No. Fabricante UCP-2MFG1
Precio448.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP-2MFG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2 in, material de hierro fundido
Artículo MI #06225296
No. Fabricante UCP-2MFG1
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
Su precio$448.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    0.9063 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359833379
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359833379

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP-2MFG1 BLOQUE DE ALMOHADA