Motion
SG2E36ELPAK8299A

LINK-BELT
SG2E36ELPAK8299A

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 2.0600 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228711
No. Fabricante SG2E36ELPAK8299A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SG2E36ELPAK8299A

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 2.0600 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228711
No. Fabricante SG2E36ELPAK8299A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9843 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.0600 pulg.
  • Peso
    1.90 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864826563
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662864826563

Descripción general

Descripción del fabricante
SG2E36ELPAK8299A BRG&SS SG2E36ELPAK8299A
  • Rodamiento de bolas sin montar de 2 1/4 in, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, rodamiento recubierto de óxido negro, grasa de grado alimentario

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron