Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 3/16 pulg.
- Longitud del orificio1.3438 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7087 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.67 lb
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864825887
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864825887
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 3/16", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, anillos interiores y exteriores penetrados, grasa especial