Motion
SG239E1LPA  2 7/16 BOLA NO MONTADA BRG

LINK-BELT
SG239E1LPA 2 7/16 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 2 7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, 2.0600 pulg. Ancho, cabeza de bola de servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228764
No. Fabricante SG239E1LPA 2 7/16 UNMTED BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SG239E1LPA 2 7/16 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 2 7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, 2.0600 pulg. Ancho, cabeza de bola de servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228764
No. Fabricante SG239E1LPA 2 7/16 UNMTED BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.8906 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24 pulg.
  • Peso
    2.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Acero
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Almasol 1250 alta temperatura
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864825856
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11840 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8080 lbf
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    E1 Sello Viton
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864825856

Descripción general

Descripción del fabricante
SG239E1LPA BRG y SS SG239E1LPA
  • Rodamiento de bolas sin montar de 2 7/16", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de vítono de un solo labio, mayor holgura de C5 , retenedores de acero, grasa de alta temperatura