Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1 3/16 pulg.
- Altura total1.8800 pulg.
- Longitud total5.6300 pulg.
- Ancho general4.2500 pulg.
- Código de talla207
- Peso3.70 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Estilo de tapa de extremoCL2236
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Número de catálogo del fabricanteTH3CL223N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864251938
- RPM Máx.6850 rpm
- Temperatura máxima225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Cojinete de repuestoCLG223NL
- Tipo de reténNailon
- Material del selloLABIOS BUNA SGL CON FLINGER
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Serie200
- UPC_NO662864251938
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0383 Hz
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16", de uso estándar, bloque de recogida de ranura ancha de hierro fundido, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio