Motion
4000SL
Zócalo de uso general - Material del cuerpo de latón, 1/8 – 27 NPTF, 1000 psi psi, Tamaño del cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06230011
No. Fabricante 4000SL
Precio48.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material del cuerpo de latón, 1/8 – 27 NPTF, 1000 psi psi, Tamaño del cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06230011
No. Fabricante 4000SL
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
Precio48.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.88 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    4000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/8 – 27 NPTF
  • Caudal
    336.56 gpm
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo del manguito
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    1000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    701 a 1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4000SL CPLNG, SERIE 4000