Motion
6800E
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de latón, válvula unidireccional, punta de manguera de 1/4 pulg., 220 psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06230421
No. Fabricante 6800E
Precio95.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de latón, válvula unidireccional, punta de manguera de 1/4 pulg., 220 psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06230421
No. Fabricante 6800E
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
Su precio$95.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    880 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/4 pulg.
  • Caudal
    935.17 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula unidireccional
  • Presión de trabajo
    220 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6800E CPLNG, SERIE 6000
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good