Motion
68A
Tapón de uso general - Material de cuerpo de acero, 1 – 11-1/2 NPTF, 220 psi psi, Tamaño de cuerpo de 3/4 pulg.
Artículo MI #06230422
No. Fabricante 68A
Precio64.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material de cuerpo de acero, 1 – 11-1/2 NPTF, 220 psi psi, Tamaño de cuerpo de 3/4 pulg.
Artículo MI #06230422
No. Fabricante 68A
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
Precio64.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.31 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    880 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Caudal
    935.17 gpm
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    220 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
68A CPLNG, SERIE 6000